| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2855817 Herst.-Nr.: 4000-68000-0040000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Ausbrüche = 1 Farbe = Weiß Geschaltet = Nein Nennstrom = 15A Polzahl = 2 + PE Weitere Informationen: | | Anzahl der Ausbrüche: | 1 | Farbe: | Weiß | Geschaltet: | Nein | Nennstrom: | 15A | Polzahl: | 2 + PE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, steckdoseneinsatz murr, frontplatteneinsatz schaltschrank, 2855817, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Steckdosen, Murrelektronik Limited, 4000680000040000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,50* | € 31,05* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 23,23* | € 31,06* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,29* | € 33,55* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,76* | € 34,38* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 25,70* | € 40,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|