Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker Stecker, Rot 200mm, 30/60V ac/dc / 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2855936
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     2110-200R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung rot 20 cm
messkabel
Leitungslänge = 200mm
Nennstrom = 12A
Farbe = Rot
Nennspannung = 30/60V ac/dc
Anschluss A Gender = Stecker
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
200mm
Nennstrom:
12A
Farbe:
Rot
Nennspannung:
30/60V ac/dc
Anschluss A Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: messkabel rot, 2855936, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Electro PJP, 2110200R
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,13*
€ 7,89*
€ 6,90*
ab € 5,03*
€ 9,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.