Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 60VDC; 30VAC; 12A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PJP2110-200R
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     2110-200R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung rot 20 cm
messkabel
Hersteller: ELECTRO-PJP
Farbe: rot
Nennspannung: 30V AC;60V DC
Nennstrom: 12A
Steckverbinder-Variante: mit 4mm Längsbuchse
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Leitungslänge: 2m
Material für Leitungsisolation: PVC
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;beiderseitig
Weitere Suchbegriffe: messkabel rot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,13*
€ 7,89*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,03*
€ 9,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.