Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 5333 Kabelverschraubung, M32 NBR Schwarz, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP DIX-M Kabeleinführung Endanschlussstück
Lapp SKINTOP DIX-M Kabeleinführung Endanschlussstück
Artikel-Nr.:
     108EL-2856131
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53332650
EAN/GTIN:
     4044773163360
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Gewindegröße = M32
Material = NBR
Farbe = Schwarz
Serie = 5333
Schutzart = IP54
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M32
Material:
NBR
Farbe:
Schwarz
Serie:
5333
Schutzart:
IP54
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchführung, Kabeldurchlass, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Kabelverschraubung, Leitungseinführung, Verschlussschrauben ohne DIN, installationskanal schwarz, dichtring, kabelverschraubung lapp kabel, 2856131, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Lapp, 53332650, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,7706*
€ 1,0238*
1
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 1,10*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,90319*
€ 1,18319*
50
€ 5,95*
ab € 0,91085*
€ 1,19085*
30 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,0412*
€ 1,3512*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0238*
€ 1,21832
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0038*
€ 1,19452
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9738*
€ 1,15882
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9406*
€ 1,11931
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7706*
€ 0,91701
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 51,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53100005
ab € 0,4091*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.