Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Selbstklebende Füße, Klebstoff, Halbkugelförmig, Transparent, ø 11.18mm, PUR, L. 11.2mm, B. 5.1mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3M SJ5303
3M SJ5303
Artikel-Nr.:
     108EL-2856219
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000001894
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
Montagetyp = Klebstoff
Form = Halbkugelförmig
Farbe = Transparent
Durchmesser = 11.18mm
Material = PUR
Länge = 11.2mm
Breite = 5.1mm
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Klebstoff
Form:
Halbkugelförmig
Farbe:
Transparent
Durchmesser:
11.18mm
Material:
PUR
Länge:
11.2mm
Breite:
5.1mm
Weitere Suchbegriffe: Schranktürbumper, 3m gehäusefuß, gehäuse, zubehör, 2856219, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Dämpfungspads, 3M, 7000001894
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0813*
€ 0,1189*
56
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,065*
€ 0,1336*
5 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 211,62*
€ 280,82*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 313,20*
€ 385,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 385,97*
€ 459,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 374,40*
€ 445,54
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 324,37*
€ 386,00
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 318,05*
€ 378,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 313,20*
€ 372,71
pro Paket
1 Paket enthält 3.000 Stück (ab € 0,1044* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
62313
ab € 84,44*
Zubehör
3M
89794822
ab € 10,96*
Zubehör
3M
89794855
ab € 25,42*
Zubehör
3M
3632533
ab € 102,20*
Zubehör
3M
8812
ab € 1,23*
Zubehör
3M
SJ5017S
ab € 0,20*
Zubehör
3M
SJ5023G
ab € 0,18*
Zubehör
3M
SJ5382T
ab € 0,0405*
Zubehör
3M
SJ6506T
ab € 0,0685*
Zubehör
3M
36852
ab € 423,47*
Zubehör
3M
S-60710
ab € 28,66*
Zubehör
3M
FT-10
ab € 163,93*
Zubehör
3M
FT-30
ab € 164,36*
Zubehör
3M
3526S15
ab € 10,77*
Zubehör
3M
3572S25
ab € 177,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.