Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon 6.6 Kabelbinder Kabelrinne, Kabelbinder Transparent 2,5 mm x 200mm, 100Pack Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3M™ Scotchflex™ FS 200 A-C Kabelbinder, Transparent, 2,5 mm x 200 mm
3M™ Scotchflex™ FS 200 A-C Kabelbinder, Transparent, 2,5 mm x 200 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2856235
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000035287
EAN/GTIN:
     8021684538773
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Länge = 200mm
Breite = 2,5 mm
Farbe = Transparent
Material = Nylon 6.6
Typ = Kabelrinne, Kabelbinder
Anzahl = 100Pack
Weitere Informationen:
Länge:
200mm
Breite:
2,5 mm
Farbe:
Transparent
Material:
Nylon 6.6
Typ:
Kabelrinne, Kabelbinder
Anzahl:
100Pack
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder pe wiederlösbar, kabelbinder, kabelbinder braun, 2856235, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, 3M, 7000035287
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 2,415*
€ 3,025*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,42*
€ 3,03*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 4,04*
€ 6,35*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,85*
€ 8,30*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,55*
€ 28,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0404* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.