Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 200 x 2.5mm, Polyamid 6.6, 80N, Natur


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30141773
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FS-200A-C
EAN/GTIN:
     8021684538773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Kabelbinder, Typ=FS-200A-C, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.5 mm, Dicke=1.09 mm, Länge=200 mm, Zugfestigkeit=80 N, Farbe Kabelbinder=Natur, Kabelbindermaterial=Polyamid 6.6, Wiederlösbar=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
320 mm
Nettogewicht:
62,400 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
62,4 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 2,415*
€ 3,025*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,42*
€ 3,03*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 4,04*
€ 6,35*
Lager 115
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,85*
€ 8,30*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,55*
€ 28,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,30*
€ 9,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,68*
€ 9,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0485* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.