Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon 6.6 Kabelbinder Kabelrinne, Kabelbinder Transparent 4,8 mm x 280mm, 50Pack Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3M™ Scotchflex™ FS 280 C-C Kabelbinder, Transparent, 4,8 mm x 280 mm
3M™ Scotchflex™ FS 280 C-C Kabelbinder, Transparent, 4,8 mm x 280 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2856241
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000035299
EAN/GTIN:
     8021684539039
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Länge = 280mm
Breite = 4,8 mm
Farbe = Transparent
Material = Nylon 6.6
Typ = Kabelrinne, Kabelbinder
Anzahl = 50Pack
Weitere Informationen:
Länge:
280mm
Breite:
4,8 mm
Farbe:
Transparent
Material:
Nylon 6.6
Typ:
Kabelrinne, Kabelbinder
Anzahl:
50Pack
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder pe wiederlösbar, kabelbinder, kabelbinder braun, 2856241, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, 3M, 7000035299
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 7,01*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 7,02*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 9,36*
€ 13,74*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 14,52*
€ 23,76*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 34,13*
€ 45,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,74*
€ 16,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,66*
€ 16,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,78*
€ 15,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,89*
€ 14,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,57*
€ 13,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0936* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.