Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Kabelbinder 280 x 4.5mm, Polyamid 6.6, 220N, Natur (FS-280C-C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Scotchflex™ FS 280 C-C Kabelbinder, Transparent, 4,8 mm x 280 mm
3M™ Scotchflex™ FS 280 C-C Kabelbinder, Transparent, 4,8 mm x 280 mm
Artikel-Nr.:
     2753E-7802072
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FS-280C-C
EAN/GTIN:
     8021684539039
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
3M Kabelbinder 280 x 4.5mm, Polyamid 6.6, 220N, Natur (FS-280C-C)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbinder, fs280cc, 4.5mm, polyamid, 220n, natur, 45mm, 280c
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 7,08*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,61*
€ 7,09*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 9,37*
€ 13,69*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 14,53*
€ 23,66*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 34,64*
€ 45,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.