Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch Isolierband, PVC Schwarz, 0.22mm x 25mm x 32m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 25 mm x 33 m, 0,22 mm
Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 25 mm x 33 m, 0,22 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2856262
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000057832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch isoband schwarz
Farbe = Schwarz
Breite = 25mm
Länge = 32m
Trägermaterial = PVC
Stärke = 0.22mm
Handelsname = Scotch
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Breite:
25mm
Länge:
32m
Trägermaterial:
PVC
Stärke:
0.22mm
Handelsname:
Scotch
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, scotch elektroisolierband, 2856262, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, 3M, 7000057832
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
48
€ 7,90*
ab € 11,90*
€ 14,53*
48
Frei Haus
ab € 12,13105*
€ 14,81105*
1
€ 4,00*
ab € 11,92*
€ 16,09*
2 Tage
48
1
€ 5,90*
ab € 12,45*
€ 16,50*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 21,51*
€ 28,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
1 Stück enthält 48 Meter (ab € 0,44813* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.