Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch SUPER88-25X33 Isolierband Scotch® Schwarz (L x B) 33m x 25mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C051371
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SUPER88-25X33
EAN/GTIN:
     0054007103318
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Scotch® Super 88 Vinyl Elektro Isolierband ist das marktführende Original PVC Isolierband. Dieses Isolierband der Profiklasse verfügt über ein mit einem hochwirksamen Klebstoff beschichtetes elastisches Trägermaterial mit erhöhter Schichtdicke zur erhöhten mechanischen Festigkeit. Es eignet sich bestens für die elektrische Primärisolierung aller Ader und Kabelverbindungen bis zu 600 V und bietet nachhaltig feuchtigkeitsdichten elektrischen und mechanischen Schutz für einen breiten Temperatureinsatz von von -18°C bis 90°C nach VDE. Selbst bei Nässe ist dieses Band problemlos einsetzbar. Seine sehr gute Elastizität, Flexibilität und Rückstellkraft über den gesamten Temperaturbereich ermöglicht ein faltenfreies Wickeln. Es schützt ausgezeichnet vor Abrieb, Kupferkorrosion, Öl, Lösungmittel und UV Strahlung. Scotch® Super 88 Vinyl Elektro Isolierband ist flammhemmend nach UL 510 und zertifiziert nach UL, CSA und VDE.
Features:
Schwarz
(L x B) 33 m x 25 mm
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
schwarz
Breite:
25 mm
Serie:
Scotch®
Typ:
SUPER88-25X33
Temperaturbereich:
-18 - +105 °C °C
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.22 mm
Durchschlagspannung:
600 V
Reißkraft:
35 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Materialstärke:
0.22 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-18 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Klebertyp:
Gummi-Harz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,82*
€ 14,44*
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,06105*
€ 14,73105*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,94*
€ 16,06*
1 Tag
41
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,43*
€ 16,47*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,17*
€ 16,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
1 Stück enthält 48 Meter (ab € 0,24875* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.