Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M GPT-020 Klebeband, transparent, Stärke 7.95mm, 50mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M
3M
Artikel-Nr.:
     108EL-2856346
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100269705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Trägermaterial = Acryl
Breite = 50mm
Länge = 50m
Stärke = 7.95mm
Farbe = transparent
Modellnummer = GPT-020
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Acryl
Breite:
50mm
Länge:
50m
Stärke:
7.95mm
Farbe:
transparent
Modellnummer:
GPT-020
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 22,28*
€ 31,61*
1
€ 4,00*
ab € 24,04*
€ 34,43*
11 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 27,37*
€ 40,24*
15 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 27,46*
€ 41,72*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 33,34*
€ 46,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.