Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Steckverbinder, BNC - SMA, Jack - Stecker, Gerade, 4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2856363
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     242102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Adaptertyp = BNC-Buchse auf SMA-Stecker
Adapter Typ A = BNC
Adapter Typ B = SMA
Gender A = Jack
Gender B = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 4GHz
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
BNC-Buchse auf SMA-Stecker
Adapter Typ A:
BNC
Adapter Typ B:
SMA
Gender A:
Jack
Gender B:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
4GHz
Weitere Suchbegriffe: Adapter SMA, SMA Adapter, SMA Steckverbinder, adapter sma, 2856363, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Amphenol RF, 242102, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 7,26*
€ 9,33*
2 Tage
1350
1
€ 14,99*
ab € 4,25*
€ 11,13*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,08*
€ 11,16*
1
€ 6,90*
ab € 6,16*
€ 11,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP-19-29-1 TGN
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.