| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2857142 Herst.-Nr.: ABV161261 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Flach Anschlussart = Lötdraht Kontaktnennstrom = 3A Kontaktanordnung = 1 Wechsler IP Schutzart = IP 67 Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Flach | Anschlussart: | Lötdraht | Kontaktnennstrom: | 3A | Kontaktanordnung: | 1 Wechsler | IP Schutzart: | IP 67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, microschalter ip67, elektroniklot, panasonic microschalter, 2857142, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, ABV161261 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,91* | € 11,86* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 5,70* | € 12,17* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,31* | € 13,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|