Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veco Vansonic Kleinlautsprecher Akustischer Warnmelder, 82dB / 5W, 34 x 34 x 34mm, Anschlussdraht 34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2857745
Hersteller:
     Veco Vansonic
Herst.-Nr.:
     34KC08-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinlautsprecher
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
minilautsprecher vansonic
Schallpegel = 82dB
Tonart = Akustischer Warnmelder
Nennleistung = 5W
Anschlusslänge = 34mm
Abmessungen = 34 x 34 x 34mm
Durchmesser = 28.5mm
Weitere Informationen:
Schallpegel:
82dB
Tonart:
Akustischer Warnmelder
Nennleistung:
5W
Anschlusslänge:
34mm
Abmessungen:
34 x 34 x 34mm
Durchmesser:
28.5mm
Weitere Suchbegriffe: kleinlautsprecher, 2857745, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Miniaturlautsprecher, Veco Vansonic, 34KC081
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,02*
€ 6,18*
€ 5,95*
ab € 3,85*
€ 6,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.