Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 6000 Gesichtsmaske mit Ventil, Vergossen, 1Stück Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6200 Halbmaskenkörper Größe M
6200 Halbmaskenkörper Größe M
Artikel-Nr.:
     108EL-2857821
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6200M
EAN/GTIN:
     4046719375929
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Ventil = Ja
Geformt/Flach faltbar = Vergossen
Serie = 6000
Anzahl pro Packung = 1Stück
Kategorie = Atemschutz
Weitere Informationen:
Ventil:
Ja
Geformt/Flach faltbar:
Vergossen
Serie:
6000
Anzahl pro Packung:
1Stück
Kategorie:
Atemschutz
Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, 3m feinstaubmaske mit ventil, einmal-halbmaske 3m, einmal halbmaske, 2857821, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Einweg-Atemschutzmasken, 3M, 6200M
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,99*
ab € 15,11*
€ 20,45*
1 Tag
120
1
€ 6,80*
ab € 22,67*
€ 30,87*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 21,90*
€ 30,90*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 18,98*
€ 32,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
6091
ab € 8,99*
Zubehör
3M
6092
ab € 10,62*
Zubehör
3M
6095
ab € 9,79*
Zubehör
3M
6055
ab € 4,01*
Zubehör
3M
6057
ab € 7,02*
Zubehör
3M
7100240628
ab € 69,81*
Zubehör
3M
2138
ab € 8,38*
Zubehör
3M
7000037674
ab € 3,70*
Zubehör
3M
7000037675
ab € 4,86*
Zubehör
3M
7100066103
ab € 3,17*
Zubehör
3M
3m6099
ab € 28,96*
Zubehör
3M
6051
ab € 8,32*
Zubehör
3M
7100015050
ab € 4,41*
Zubehör
3M
7000052348
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.