Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstaubvliesfilter 5935 EN 143:2000+A1:2006 P3R 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     8685-5170001809
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000037675
EAN/GTIN:
     04046719604012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske Vorfilter
Partikelvorfilter
Partikel-Einlegefilter
Partikelfilter

Feinstaubvliesfilter 5935 EN 143:2000+A1:2006 P3R 3M

passend zu Atemschutzmasken Art.-Nr. 4000 370 675, 4000 370 680, 4000 370 690, 4000 370 691 Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: 30 · passend für: 4000370675, 4000370680, 4000370690, 4000 370 691 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorfilter zu Gasfilter / Kombination
Norm:
EN 143:2000 + A1:2006
Schutzklasse:
P3R
Marke:
3M
NW-Class:
Atemschutzfilter
PSA-Kategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: Partikelschraubfilter, 3m partikel-einlegefilter p3r, partikel einlegefilter, 3m partikel-einlegefilter, Atemschutz, Atemschutzfilter, Atemschutzzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
6200M
ab € 15,08*
Sonstiges
3M
7000061552
ab € 60,78*
Sonstiges
3M
7100015051
ab € 146,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.