Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2857910 Herst.-Nr.: 18.01.2048 EAN/GTIN: 7630049614369 |
| |
|
| | |
| Farbe = Scharz/Rot Kantenform = Geformt Länge = 300mm Breite = 780mm Weitere Informationen: | | Farbe: | Scharz/Rot | Kantenform: | Geformt | Länge: | 300mm | Breite: | 780mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, schreibtischauflage, 2857910, Bürobedarf, Schreibtisch-Organizer, Schreibunterlagen, Roline, 18012048, Office Supplies, Desk Organisation, Desk Mats, 30201100 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,54* | € 8,24* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 8,39* | € 12,43* | | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,70* | € 12,51* | | | | | 9 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 10,46* | € 14,69* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 1,00* | ab € 11,22* | € 15,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|