Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Arbeitsunterl. 780x300x5mm glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Arbeitsunterl. 780x300x5mm glatt
ROLINE Arbeitsunterl. 780x300x5mm glatt
Artikel-Nr.:
     7405B-998212571
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     18.01.2048
EAN/GTIN:
     7630049614369
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad

ROLINE Arbeitsunterl. 780x300x5mm glatt

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Roline Tastatur und Mauspad Produkttyp: Tastatur und Mauspad Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 78 cm x 30 cm Farbe: Schwarz, Rot

ROLINE Arbeitsunterl. 780x300x5mm glatt

Produktbeschreibung:

Die perfekte Unterlage für Ihren Schreibtisch – groß genug für Tastatur und Maus bietet sie eine gummierte Unterseite und eine seidig glatte Oberfläche für präzise, reibungsarme Bewegungen.

Technische Details:

Leistungen
Produktfarbe
Black, Red
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Material
Fabric, Rubber
Gaming–Mauspad
Ja
Handgelenkauflage
Nein
Anti–Rutsch–Basis
Ja
Anti–Wicklungskanten
Ja
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
780 mm
Tiefe
300 mm
Dicke
5 mm

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 8,20*
€ 5,95*
ab € 8,13*
€ 12,24*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,69*
€ 12,49*
€ 8,95*
ab € 9,43*
€ 13,93*
Lager 7405
594
€ 1,00*
ab € 10,58*
€ 15,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.