Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor Griff, 102 x 12mm 268.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2857990
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     268.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bügelgriffe
Holzgriff
Typ = Griff
Länge = 102mm
Breite = 12mm
Material = Aluminium
Abmessungen = 102 x 12mm
Serie = 268.02
Weitere Informationen:
Typ:
Griff
Länge:
102mm
Breite:
12mm
Material:
Aluminium
Abmessungen:
102 x 12mm
Serie:
268.02
Weitere Suchbegriffe: Normbügelgriff, Schaltschrank Griff, gehäuse-zubehör mentor, schaltschrank griff, bügelgriffe aluminium, 2857990, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Mentor, 26802
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 6,73*
€ 5,95*
ab € 8,00*
€ 14,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,78*
€ 17,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.