Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Aluminium; grau; H: 40mm; L: 102mm; W: 12,2mm; Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; Aluminium; grau; H: 40mm; L: 102mm; W: 12,2mm; Griff
Griff; Aluminium; grau; H: 40mm; L: 102mm; W: 12,2mm; Griff
Artikel-Nr.:
     2805-MR-268.02
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     268.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bügelgriffe
Holzgriff
Hersteller: MENTOR
Farbe: grau
Raster Montageöffnungen: 88,9mm
Breite: 12,2mm
Material: Aluminium
Höhe: 40mm
Länge: 102mm
Montage Element-Typ: Griff
Handelsname: Griff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,24*
€ 6,75*
€ 5,95*
ab € 8,05*
€ 14,69*
€ 8,95*
ab € 11,73*
€ 17,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.