Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G3VM G3VM-41DY1(TR05), SMD MOSFET / 2 A, 3-Pin DIP-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2858141
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM-41DY1(TR05)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Dauer-Drainstrom max. = 2 A
Gehäusegröße = DIP-4
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Weitere Informationen:
Dauer-Drainstrom max.:
2 A
Gehäusegröße:
DIP-4
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, mosfet-relais omron, mosfet relais, mosfet 2a, 2858141, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Omron, G3VM41DY1(TR05)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 1,70*
1
€ 5,95*
ab € 2,05*
€ 3,47*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,41*
€ 3,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.