Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon dc-Axiallüfter, 24 VDC, 92 x 92 x 25mm, 110.4m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2858152
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     GE92252B3-000U-AE9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 VDC
Höhe = 92mm
Breite = 92mm
Tiefe = 25mm
Abmessungen = 92 x 92 x 25mm
Schutzart = IP68
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 VDC
Höhe:
92mm
Breite:
92mm
Tiefe:
25mm
Abmessungen:
92 x 92 x 25mm
Schutzart:
IP68
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, 2858152, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sunon, GE92252B3000UAE9
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
52
Frei Haus
ab € 18,05*
€ 25,03*
8 Tage
52
€ 6,99*
ab € 36,82*
€ 48,66*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,25*
€ 58,42*
Frei Haus
ab € 43,92*
€ 63,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.