Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 92x92x25mm 24V 110.4m³/h IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148091
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     GE92252B3-000U-AE9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=GE92252B3-000U-AE9, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=92 mm, Durchflussrate=110.4 m³/h, Gebläsedrehzahl=3900 min -1 , Geräuschpegel=43 dBA, Höhe=92 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom max.=155 mA, Tiefe=25 mm, Lagertyp=Doppel-Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP-Schutzart=IP68, Serien=GE Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
119 g
Tiefe:
93 mm
Bruttogewicht:
119 g
Breite:
93 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 46,65*
€ 63,27*
Lager 115
Frei Haus
ab € 43,72*
€ 63,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.