Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sura Magnets Neodym Magnet, Rund, 20mm, 105N Bohrung x 6mm, L. 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2858452
Hersteller:
     Sura Magnets
Herst.-Nr.:
     MS-K-20NDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
Magnettyp = Rund
Breite/Durchmesser = 20mm
Haftkraft = 105N
Stärke = 6mm
Befestigungstyp = Bohrung
Länge = 13mm
Weitere Informationen:
Magnettyp:
Rund
Breite/Durchmesser:
20mm
Haftkraft:
105N
Stärke:
6mm
Befestigungstyp:
Bohrung
Länge:
13mm
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, 2858452, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Neodym Magnete, Sura Magnets, MSK20NDC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,24*
€ 5,47*
€ 5,95*
ab € 4,45*
€ 8,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.