Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PeakTech Zangenmessgerät 600V ac / 400A ac, 600V dc / 400A dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 30mm; LCD; Bel: ja
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 30mm; LCD; Bel: ja
Artikel-Nr.:
     108EL-2858569
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P1650
EAN/GTIN:
     4250569400377
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Temperatur-Digitalanzeige
Wechselspannung-Digitalanzeige
Strommesszangen
AC Strom absolut Max. = 400A ac
DC Strom absolut Max. = 400A dc
AC Spannung absolut Max. = 600V ac
DC Spannung absolut Max. = 600V dc
Sicherheitskategorie = CAT III 600 VV
Weitere Informationen:
AC Strom absolut Max.:
400A ac
DC Strom absolut Max.:
400A dc
AC Spannung absolut Max.:
600V ac
DC Spannung absolut Max.:
600V dc
Sicherheitskategorie:
CAT III 600 VV
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, temperatur digitalanzeige, 2858569, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, PeakTech, P1650, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Clamp Meters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 71,75*
€ 90,08*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 71,50*
€ 90,11*
€ 6,90*
ab € 72,00*
€ 94,39*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 96,90*
€ 124,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.