Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 30mm; LCD; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 30mm; LCD; Bel: ja
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 30mm; LCD; Bel: ja
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P1650
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Temperatur-Digitalanzeige
Wechselspannung-Digitalanzeige
Strommesszangen
Hersteller: PEAKTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Beleuchtung: ja
Abmessungen: 70x197x40mm
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;Bedienungsanleitung;Thermoelement vom Typ K
Messgerät-Eigenschaften: automatische Bereichsänderung;automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);berührungsloser Spannungsdetektor
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<50Ω
Abtasten: 2x/s
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 30mm
Temperaturmessbereich: -20...760°C
Echteffektivwertmessung: True RMS
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 400A;0...40A
Widerstandsmessbereich: 4kΩ;40kΩ;400kΩ;40MΩ;0...400Ω
AC Bandbreite für Strommessung: 50...60Hz
DC Strommessbereich: 0...40A;400A
DC Spannungsmessbereich: 400V;600V;4V;40V;0...400mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;400V;4V;40V;0...400mV
Frequenzbereichsmessung: 40kHz;400kHz;4MHz;40MHz;0...4kHz
Kapazitätsmessbereich: 40nF;400nF;4µF;40µF;400µF;4mF;40mF;0...4nF
Diodentest: 0,3mA @3V
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Parameter anzeigen: 3,75 Ziffern (3999)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(1,2%+2 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2,5% + 8 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(2,5% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 10 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1,5%+2 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(3% + 5 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 71,75*
€ 90,08*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 71,50*
€ 90,11*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 72,00*
€ 94,39*
€ 8,95*
ab € 96,90*
€ 124,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.