| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2858608 Herst.-Nr.: PB5190/0-60 EAN/GTIN: 7610733062485 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher Spitzentyp = PHILLIPS® Abtriebsgröße = PH0 Modellnummer = PB5190/0-60 VDE 1000V zugelassen = Ja Klingenlänge = 60 mm Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Standard-Schraubendreher | Spitzentyp: | PHILLIPS® | Abtriebsgröße: | PH0 | Modellnummer: | PB5190/0-60 | VDE 1000V zugelassen: | Ja | Klingenlänge: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher ph0, vde phillips-schraubendreher, 2858608, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, PB SWISS TOOLS, PB5190060 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,88* | € 6,29* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,99* | € 7,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,00* | € 7,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,03* | € 7,08* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 8,18* | € 11,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|