Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Souriau Zugentlastungshalterung 2,5 mm UTG-Rundsteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2858767
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UTG22PG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Schutzkappe
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Gehäusegröße = 22
Zubehörtyp = Zugentlastung
Zur Verwendung mit = 2,5 mm UTG-Rundsteckverbinder
Farbe = Schwarz
Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
22
Zubehörtyp:
Zugentlastung
Zur Verwendung mit:
2,5 mm UTG-Rundsteckverbinder
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, rundsteckverbinder sonstige, 2858767, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder Zubehör, Souriau, UTG22PG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,58*
€ 17,53*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,23*
€ 19,64*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 8,94*
€ 19,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.