Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON UTG22PG SCHUTZKAPPE METALLOK BANTAM 90MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-105595
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UTG22PG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Schutzkappe
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Kabeldurchmesser, max.: 26 mm
  • Zugentlastungsmaterial: -
  • Produktpalette: Souriau Trim Trio UTG
  • Zur Verwendung mit: Waterprotected Circular Connectors
  • Steckverbindergehäusegröße: 22
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, rundsteckverbinder sonstige, Klemmen, Komponenten, R, Steckverbinder, Zugentlastungen, SOURIAU-SUNBANK / EATON, UTG22PG, 105595, 105-595
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 9,58*
    € 17,53*
    € 8,95*
    ab € 13,23*
    € 19,64*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 8,94*
    € 19,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,94*
    € 23,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,89*
    € 23,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,31*
    € 21,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,15*
    € 18,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,14*
    € 16,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,04*
    € 15,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,86*
    € 14,11
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,36*
    € 13,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.