| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2858814 Herst.-Nr.: LFP0025-A4NMB EAN/GTIN: 4047084247835 |
| |
|
| | |
| Gerätetyp = TDR-Füllstandssensor Schaltausgang = NPN, PNP Gehäusematerial = Kunststoff PBT Kabellänge = 25mm Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max. = +60°C Gleichspannung max. = 12 → 30V Gewindegröße = M12 Prozessanschluss = Sensorelementbar Serie = LFP0025 Nennstrom = 100 mA Weitere Informationen: | | Gerätetyp: | TDR-Füllstandssensor | Schaltausgang: | NPN, PNP | Gehäusematerial: | Kunststoff PBT | Kabellänge: | 25mm | Betriebstemperatur min.: | -20°C | Betriebstemperatur max.: | +60°C | Gleichspannung max.: | 12 → 30V | Gewindegröße: | M12 | Prozessanschluss: | Sensorelementbar | Serie: | LFP0025 | Nennstrom: | 100 mA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 358,57* | € 409,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 358,76* | € 412,16* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 362,52* | € 424,04* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 413,02* | € 465,02* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 412,70* | € 479,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|