| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98963582 Herst.-Nr.: 1060171 EAN/GTIN: 4047084247835 |
| |
|
| | |
| Füllstandsensor LFP0025-A4NMB Füllstandsensoren, LFP Cubic, LFP0025-A4NMB, Prozessanschluss: G A, Sondenlänge: 25 mm, Sondenart: Ohne Sonde, Ausgangssignal: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig, Prozesstemperatur: 20 °C ... +100 °C Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 12..30 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 343,79* | € 388,46* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 344,24* | € 393,33* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 354,23* | € 400,82* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 358,52* | € 404,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 371,61* | € 432,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|