| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2858874 Herst.-Nr.: MM08-60APS-ZUK EAN/GTIN: 4047084268281 |
| |
|
| | |
| Schalterform = Zylindrisch Schaltertyp = Magnetisch Kontakt-Konfiguration = Schließer Ausgangssignalart = PNP Anschlussart = Cable Strom max. = 200mA Gleichspannung max. = 30V dc Schaltfrequenz = 1.000Hz Länge = 48mm Betriebstemperatur max. = +75°C Weitere Informationen: | | Schalterform: | Zylindrisch | Schaltertyp: | Magnetisch | Kontakt-Konfiguration: | Schließer | Ausgangssignalart: | PNP | Anschlussart: | Cable | Strom max.: | 200mA | Gleichspannung max.: | 30V dc | Schaltfrequenz: | 1.000Hz | Länge: | 48mm | Betriebstemperatur max.: | +75°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, näherungsschalter magnetisch, 2858874, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, SICK, MM0860APSZUK, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 60,07* | € 78,97* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 63,48* | € 80,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,74* | € 82,99* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 79,80* | € 100,19* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 84,29* | € 106,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|