| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2858878 Herst.-Nr.: MM18-70APS-ZCK EAN/GTIN: 4047084258909 |
| |
|
| | |
| Schalterform = Zylindrisch Schaltertyp = Magnetisch Kontakt-Konfiguration = Schließer Ausgangssignalart = PNP Anschlussart = M12-Steckverbinder Strom max. = 200mA Gleichspannung max. = 30V dc Schaltfrequenz = 5000Hz Länge = 50mm Betriebstemperatur max. = +75°C Weitere Informationen: | | Schalterform: | Zylindrisch | Schaltertyp: | Magnetisch | Kontakt-Konfiguration: | Schließer | Ausgangssignalart: | PNP | Anschlussart: | M12-Steckverbinder | Strom max.: | 200mA | Gleichspannung max.: | 30V dc | Schaltfrequenz: | 5000Hz | Länge: | 50mm | Betriebstemperatur max.: | +75°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, näherungsschalter magnetisch, 2858878, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, SICK, MM1870APSZCK, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,87* | € 73,68* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 62,08* | € 74,97* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 61,08* | € 76,24* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 65,05* | € 77,91* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,91* | € 79,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|