| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2858973 Herst.-Nr.: RE23-SA05 EAN/GTIN: 4047084269752 |
| |
|
| | |
| Verriegelungsart = Magnet Kontakt-Konfiguration = 2 Schließer Anschlussausführung = Kabel Gehäusematerial = Vistal IP Schutzart = IP 67 Anzahl der Kopfpositionen = 3 Abmessungen = 25 x 88 x 13mm Tiefe = 13mm Weitere Informationen: | | Verriegelungsart: | Magnet | Kontakt-Konfiguration: | 2 Schließer | Anschlussausführung: | Kabel | Gehäusematerial: | Vistal | IP Schutzart: | IP 67 | Anzahl der Kopfpositionen: | 3 | Abmessungen: | 25 x 88 x 13mm | Tiefe: | 13mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, 2858973, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungsschalter, Sick, RE23SA05 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 51,12* | € 68,84* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 57,18* | € 74,04* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 58,46* | € 75,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,45* | € 77,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|