Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter berührungslos RE23-SA05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-28971549
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1061726
EAN/GTIN:
     4047084269752
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
sick magnetische sicherheitsschalte...

Sicherheitsschalter berührungslos RE23-SA05

Berührungslose Sicherheitsschalter, RE2, RE23-SA05, Systemteil: Sensor mit Betätiger, Anzahl Schließer: 2, Anzahl Öffner: 0, Anzahl Meldekontakte: 0, Anschlussart Detail: Leitung, Leitungslänge: 5 m, Sichere Reihenschaltung: Keine, nur Einzelverdrahtung (mit Diagnose), Statusanzeige: nein
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Gesicherter Schaltabstand AUS:
22 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 51,13*
€ 68,83*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,18*
€ 74,07*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 58,47*
€ 75,44*
Frei Haus
ab € 60,74*
€ 77,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.