Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Rundrohr Ø 34.2mm, Länge 1000mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Rundrohr Ø 34.2mm, Länge 1000mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2858980
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2858980
EAN/GTIN:
     5056111976128
Suchbegriffe:
Rohr Geländerbau
Strukturelement-Typ = Rundrohr
Länge = 1000mm
Rohr Außendurchmesser = 34.2mm
Material = Stahl
Serie = E

Stahlrohr, verzinkt. Heißverzinkte Stahlrohre mit geraden Enden und mittlerem Durchmesser nach BS1387
Weitere Informationen:
Strukturelement-Typ:
Rundrohr
Länge:
1000mm
Rohr Außendurchmesser:
34.2mm
Material:
Stahl
Serie:
E
Weitere Suchbegriffe: 2858980, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Rohre und Strebenprofile, RS PRO, 1"DIAGALVANISEDTUBEX1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,75*
€ 83,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,79*
€ 78,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,27*
€ 72,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,35*
€ 69,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,09*
€ 67,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,35*
€ 57,54
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2863623
ab € 15,56*
Zubehör
RS Pro
2863718
ab € 12,17*
Zubehör
RS Pro
2863370
ab € 9,89*
Zubehör
RS Pro
2863308
ab € 8,39*
Zubehör
RS Pro
2863459
ab € 12,58*
Zubehör
RS Pro
2863421
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.