Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kunststoff Endkappe rund passend für Ø 33.7mm, Typ 1


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kunststoff Endkappe rund passend für Ø 33.7mm, Typ 1
RS PRO Kunststoff Endkappe rund passend für Ø 33.7mm, Typ 1
Artikel-Nr.:
     108EL-2863718
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2863718
EAN/GTIN:
     5056111976623
Suchbegriffe:
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Rohrschutzkappe
rs pro rohrendkappe
Passend für Strebenprofil = Typ 1
Passend für Rohrdurchmesser = 33.7mm
Strukturelement-Typ = Runde Endkappe
Material = Kunststoff
Produktfamilie = RS Handlaufsystem
Produkt-System = 133

RS Pro Kunststoff-Rundendkappe Typ 1, StrebenprofilDiese Rundrohr-Endkappen-Stecker verfügen über eine Reihe von außen konischen Rippen, die eine eng anliegende Passform in den Schlauch schaffen, um ihn zu verschließen. Sie sind integraler Bestandteil von RS-Handschienensystemen. Diese Stecker wurden speziell für Rohre mit einem Außendurchmesser von 33,7 mm und einem Innendurchmesser von 25 mm sowie für Strebenprofile vom Typ 1 entwickelt. Für Universalität und einfache Bedienung im Feld entsprechen die Stecker den BS 1387-Maßstandards, wodurch sie mit einer Vielzahl von Profiltypen in Mehrkomponentensystemen austauschbar sind. Die Stecker bestehen aus Durable Black Plastic und sind leicht und robust. Das Produkt ist Teil der RS Pro Serie und wurde auf Qualität und Konsistenz geprüft. Rundrohrstecker werden häufig in Metallmöbeln, Geräten und kundenspezifischen Strukturen als Endstück verwendet. Sie schützen auch Streben und Rohre vor Verschmutzung und Staub, insbesondere während des Versands und der Langzeitlagerung.Eigenschaften und Vorteile• Rundrohrstecker • entwickelt für RS-Handschienensysteme • Geeignet für Rohre mit einem Außendurchmesser von 33,7 mm Mit 25 mm Innendurchmesser • Geeignet für Strebenprofile vom Typ 1 • entspricht den Abmessungen gemäß BS 1387 • RS-Produktsystem der Serie 133 • Aus Durable Black PlasticRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Passend für Strebenprofil:
Typ 1
Passend für Rohrdurchmesser:
33.7mm
Strukturelement-Typ:
Runde Endkappe
Material:
Kunststoff
Produktfamilie:
RS Handlaufsystem
Produkt-System:
133
Weitere Suchbegriffe: endkappe (rohr), 2863718, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verschlussstopfen, RS PRO, 133B, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Tube Stops & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,219* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,68*
€ 21,04
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,09*
€ 20,34
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,03*
€ 19,08
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,37*
€ 18,29
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,10*
€ 17,97
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,19*
€ 14,51
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2858980
ab € 48,54*
Zubehör
RS Pro
2858996
ab € 116,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.