Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Handlauf
>
Geländerbau
>
Rohr Geländerbau
>
Artikel
RS PRO Stahl Rundrohr Ø 34.2mm, Länge 2000mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2858996
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2858996
EAN/GTIN:
5056111976135
Suchbegriffe:
Rohr Geländerbau
rohr geländerbau
Strukturelement-Typ = Rundrohr
Länge = 2000mm
Rohr Außendurchmesser = 34.2mm
Material = Stahl
Farbe = Silber
Serie = E
Stahlrohr, verzinkt. Heißverzinkte Stahlrohre mit geraden Enden und mittlerem Durchmesser nach BS1387
Weitere Informationen:
Strukturelement-Typ:
Rundrohr
Länge:
2000mm
Rohr Außendurchmesser:
34.2mm
Material:
Stahl
Farbe:
Silber
Serie:
E
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Konstruktionssysteme
>
Rohre und Strebenprofile
Weitere Suchbegriffe:
2858996
,
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
,
Konstruktionssysteme
,
Rohre und Strebenprofile
,
RS PRO
,
1"DIAGALVANISEDTUBEX2000
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,08*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 23,216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 154,72*
€ 184,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 149,46*
€ 177,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 140,79*
€ 167,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 134,65*
€ 160,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 116,08*
€ 138,14
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Basisflansch Gusseisen 132, passend für: 33.7mm, Typ 1
RS Pro
2863623
ab € 15,55*
Zubehör
RS PRO Kunststoff Endkappe rund passend für Ø 33.7mm, Typ 1
RS Pro
2863718
ab € 12,19*
Zubehör
RS PRO Nutenstein, Rundrohr, 2-Wege Verbinder, Gusseisen, passend für Typ 1
RS Pro
2863370
ab € 9,88*
Zubehör
RS PRO Nutenstein, Rundrohr, T-Verbinder, Gusseisen, passend für Typ 1
RS Pro
2863308
ab € 8,39*
Zubehör
RS PRO Nutenstein, Rundrohr, T-Verbinder, L. 96mm, Gusseisen, passend für Typ 1
RS Pro
2863459
ab € 12,56*
Zubehör
RS PRO Verbindungskomponente, Dreifach-Verbinder, Steckverbinderhalterung und Gelenk passend für Typ 1
RS Pro
2863421
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen