Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT100 G 1/2 Widerstandsthermometer Ø 6mm x 350mm, -20°C → +80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2859039
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     TBS-1BSGT3506FM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Widerstandsthermometer
pt100
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 350mm
Fühlerdurchmesser = 6mm
Temperatur erfasst min. = -20°C
Temperatur erfasst max. = +80°C
Anschlussart = M12 Rundsteckverbinder
Serie = TBS
Prozessanschluss = G 1/2
Größe Kabeleingang = M12
Anzahl der Kabel = 2
Genauigkeit = = ± 0,15 °C
Reaktionszeit = 5 s
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
350mm
Fühlerdurchmesser:
6mm
Temperatur erfasst min.:
-20°C
Temperatur erfasst max.:
+80°C
Anschlussart:
M12 Rundsteckverbinder
Serie:
TBS
Prozessanschluss:
G 1/2
Größe Kabeleingang:
M12
Anzahl der Kabel:
2
Genauigkeit:
= ± 0,15 °C
Reaktionszeit:
5 s
Weitere Suchbegriffe: 2859039, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, SICK, TBS1BSGT3506FM, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,56*
€ 519,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,23*
€ 515,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,59*
€ 480,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,49*
€ 453,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,24*
€ 434,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.