Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNP/NPN LWL-Sensor M8-Steckverbinder LED, 12 → 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2859109
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WLL80P-22TGY1DMZZZZ1Z1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
Ausgangstyp = PNP/NPN
Anschlusstyp = M8-Steckverbinder
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP54
Gehäusematerial = Kunststoff
Versorgungsspannung = 12 → 24 V DC
Länge = 33.2mm
Breite = 10.5mm
Tiefe = 79.9mm
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
PNP/NPN
Anschlusstyp:
M8-Steckverbinder
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP54
Gehäusematerial:
Kunststoff
Versorgungsspannung:
12 → 24 V DC
Länge:
33.2mm
Breite:
10.5mm
Tiefe:
79.9mm
Weitere Suchbegriffe: lwl verstärker, 2859109, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, Sick, WLL80P22TGY1DMZZZZ1Z1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,20*
€ 256,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,09*
€ 250,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,42*
€ 239,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,56*
€ 222,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,98*
€ 204,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.