Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serie FX3 Sicherheitssteuereinheit 8 Eingänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2859508
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     FX3-XTDS84002
EAN/GTIN:
     4047084293498
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Serie = FX3
Anzahl der Sicherheitseingänge = 8
SIL = SIL 3
Versorgungsspannung = 13 → 30 V dc
Anschlusstyp = Steckbare Federklemme
IP Schutzart = IP20
Tiefe = 120.8mm
Weitere Informationen:
Serie:
FX3
Anzahl der Sicherheitseingänge:
8
SIL:
SIL 3
Versorgungsspannung:
13 → 30 V dc
Anschlusstyp:
Steckbare Federklemme
IP Schutzart:
IP20
Tiefe:
120.8mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitssteuerungen, sick sicherheitsrelais, schutztürwächter, 2859508, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, Sick, FX3XTDS84002
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 257,13*
€ 311,02*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,80*
€ 312,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 259,69*
€ 314,66*
Frei Haus
ab € 329,90*
€ 379,63*
Frei Haus
ab € 334,67*
€ 383,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,66*
€ 374,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,60*
€ 363,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,17*
€ 346,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,79*
€ 324,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,69*
€ 309,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.