Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssteuerung FX3-XTDS84002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-58967728
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1061777
EAN/GTIN:
     4047084293498
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Sicherheitssteuerung FX3-XTDS84002

Sicherheitssteuerungen, Flexi Soft, FX3-XTDS84002, Modul: I/O-Modul, Sichere Eingänge: 8, Nicht sichere Ausgänge: 4-6, Flexi-Loop-kompatibel: ja, Anschlussart: Zugfederklemmen, Schutzlack für erhöhte Umweltanforderungen: nein
Weitere Informationen:
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Breite:
22,5 mm
Höhe:
96,5 mm
Tiefe:
120,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 257,13*
€ 311,02*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,80*
€ 312,63*
Frei Haus
ab € 259,69*
€ 314,66*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 329,90*
€ 379,63*
Frei Haus
ab € 334,67*
€ 383,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,63*
€ 451,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,75*
€ 443,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,13*
€ 423,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,13*
€ 413,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,90*
€ 392,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.