Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE LED Lichtleiste, 5 V / 600 mW 2500 lm, 21 mm x 16 mm x 222 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     108EL-2859697
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075227866
EAN/GTIN:
     4058075227873
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Typ = LED-Leuchte
Länge = 222 mm
Lichtstärke = 2500 lm
Tiefe = 21 mm
Leistung = 600 mW
Farbton = Kaltweiß
Farbtemperatur = 6500K
Nennspannung = 5 V
Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Typ:
LED-Leuchte
Länge:
222 mm
Lichtstärke:
2500 lm
Tiefe:
21 mm
Leistung:
600 mW
Farbton:
Kaltweiß
Farbtemperatur:
6500K
Nennspannung:
5 V
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Leucht-Gimmicks, Leuchtgimmicks, Leuchtstab, Lichtleiste, Linienleuchte, ledvance led lichtleiste, anbauleuchte, anbauleuchte 6500k, 2859697, Beleuchtung, Leuchten, Lichtleisten, LEDVANCE, 4058075227866
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
6
Frei Haus
ab € 11,35334*
€ 15,98667*
1
€ 4,00*
ab € 11,70*
€ 17,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,98667*
€ 19,02414
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04667*
€ 17,90554
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57667*
€ 17,34624
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,14334*
€ 16,83057
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35334*
€ 13,51047
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 95,92002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.