Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDstixx® 6500 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     615-Q695112
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075227866
EAN/GTIN:
     4058075227866
Suchbegriffe:
Leuchte
Innenraumleuchte
Taschenleuchte
Taschenlampe
Kleine Helfer. Produkteigenschaften: Moderne Leuchte. Hochwertiges Aluminiumgehäuse. Produktvorteile: Sehr kompakte LED-Leuchte. Anwendungsgebiete: Sideboards. Blumenarrangements. Praktische Klebefläche oder Bohrvorrichtung. Horizontale oder vertikale Ausrichtung an Wänden und Gegenständen möglich.
Weitere Informationen:
Mit Leuchtmittel:
true
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
4 V | 5 V
Mit Schutzabdeckung:
true
Mit Schalter:
false
Mit CEE-Stecker:
false
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Max. Systemleistung:
0.60 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
25 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Mit Anschlussleitung und Stecker:
false
Länge:
222.00 mm
Höhe/Tiefe:
22.00 mm
Breite:
16.20 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stick-Form
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,70*
€ 17,06*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 74,47*
€ 84,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.