Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpschlauchverbindung, 1/4 Zoll Schlauch - 24 Grad Konus mit Innengewinde, max. 425 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2860677
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     1CA48-8-4C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Pressarmatur Hydraulik
Stecker A = 1/4 Zoll Schlauch
Stecker A - Gewindegröße = 1/4Zoll
Hydraulikverbindungstyp = Crimpschlauchverbindung
Stecker B = 24 Grad Konus mit Innengewinde
Stecker B - Gewindegröße = M36 x2
Betriebsdruck max. = 425 bar
Weitere Informationen:
Stecker A:
1/4 Zoll Schlauch
Stecker A - Gewindegröße:
1/4Zoll
Hydraulikverbindungstyp:
Crimpschlauchverbindung
Stecker B:
24 Grad Konus mit Innengewinde
Stecker B - Gewindegröße:
M36 x2
Betriebsdruck max.:
425 bar
Weitere Suchbegriffe: parker hydraulikschlauch, hydraulikschlauch, 2860677, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Parker, 1CA4884C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 54,952*
€ 65,2585*
32 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 30,38*
€ 70,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 65,2585*
€ 77,65762
pro Stück
ab 200 Stück
€ 63,302*
€ 75,32938
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,952*
€ 65,39288
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.305,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.