Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpschlauchverbindung, 1/2-Zoll-Schlauch - 24 Grad Konus mit Innengewinde, max. 315 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2860711
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     3CF82-15-8C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Stecker A = 1/2-Zoll-Schlauch
Stecker A - Gewindegröße = 1/2Zoll
Hydraulikverbindungstyp = Crimpschlauchverbindung
Stecker B = 24 Grad Konus mit Innengewinde
Stecker B - Gewindegröße = M36 x2
Betriebsdruck max. = 315 bar
Weitere Informationen:
Stecker A:
1/2-Zoll-Schlauch
Stecker A - Gewindegröße:
1/2Zoll
Hydraulikverbindungstyp:
Crimpschlauchverbindung
Stecker B:
24 Grad Konus mit Innengewinde
Stecker B - Gewindegröße:
M36 x2
Betriebsdruck max.:
315 bar
Weitere Suchbegriffe: Pressarmatur Hydraulik, parker hydraulikschlauch, hydraulikschlauch, 2860711, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Parker, 3CF82158C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 183,276*
€ 220,306*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 109,17*
€ 222,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 220,306*
€ 262,16414
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,026*
€ 252,31094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 205,666*
€ 244,74254
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,276*
€ 218,09844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1.101,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.