Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpschlauchverbindung, 1/2-Zoll-Schlauch - 24°-Konus mit Außengewinde, max. 40 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5d8faa954113b57fa8bd6a84af68f8d6_600_600
5d8faa954113b57fa8bd6a84af68f8d6_600_600
60727719264d27ee6e6d03a443f12d49_600_600
Artikel-Nr.:
     108EL-2860714
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     3D082-15-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Pressarmatur Hydraulik
Stecker A = 1/2-Zoll-Schlauch
Stecker A - Gewindegröße = 1/2Zoll
Hydraulikverbindungstyp = Crimpschlauchverbindung
Stecker B = 24°-Konus mit Außengewinde
Stecker B - Gewindegröße = M36 x2
Betriebsdruck max. = 40 MPa
Weitere Informationen:
Stecker A:
1/2-Zoll-Schlauch
Stecker A - Gewindegröße:
1/2Zoll
Hydraulikverbindungstyp:
Crimpschlauchverbindung
Stecker B:
24°-Konus mit Außengewinde
Stecker B - Gewindegröße:
M36 x2
Betriebsdruck max.:
40 MPa
Weitere Suchbegriffe: parker hydraulikschlauch, hydraulikschlauch, hydraulikschlauch 400 bar, 2860714, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Parker, 3D082158
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 10,832*
€ 13,3715*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 4,93*
€ 14,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,3715*
€ 15,91209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,0815*
€ 15,56699
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,682*
€ 15,09158
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,832*
€ 12,89008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 267,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.