Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpschlauchverbindung, 1/2-Zoll-Schlauch - BSPP 1/2, max. 430 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14ab4288cd0e444253d772252642dd90_600_600
14ab4288cd0e444253d772252642dd90_600_600
eab8a08bd7787fc94cb0ffc623d46347_600_600
Artikel-Nr.:
     108EL-2860721
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     3D982-8-8B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Pressarmatur Hydraulik
Stecker A = 1/2-Zoll-Schlauch
Stecker A - Gewindegröße = 1/2Zoll
Hydraulikverbindungstyp = Crimpschlauchverbindung
Stecker B = BSPP 1/2
Stecker B - Gewindegröße = 1/2Zoll
Betriebsdruck max. = 430 bar
Weitere Informationen:
Stecker A:
1/2-Zoll-Schlauch
Stecker A - Gewindegröße:
1/2Zoll
Hydraulikverbindungstyp:
Crimpschlauchverbindung
Stecker B:
BSPP 1/2
Stecker B - Gewindegröße:
1/2Zoll
Betriebsdruck max.:
430 bar
Weitere Suchbegriffe: parker hydraulikschlauch, hydraulikschlauch, 2860721, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Parker, 3D98288B
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 39,574*
€ 48,079*
1 Tag
8
1
€ 4,90*
ab € 18,05*
€ 52,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 48,079*
€ 57,21401
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,779*
€ 56,85701
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,344*
€ 55,14936
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,574*
€ 47,09306
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 480,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.