Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2043 Akkuladegerät für 2 Bleisäure Akkus 48 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2860770
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2043480000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Ladende Akkugrößen = 48 V
Akku-Technologie = Bleisäure
Anzahl zu ladender Zellen = 2
Batterien Lieferumfang = Nein
Modellnummer = 2043
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
48 V
Akku-Technologie:
Bleisäure
Anzahl zu ladender Zellen:
2
Batterien Lieferumfang:
Nein
Modellnummer:
2043
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei, 2860770, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Mascot, 2043480000, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,546*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 174,272*
€ 207,38368
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,702*
€ 206,70538
pro Stück
ab 25 Stück
€ 166,582*
€ 198,23258
pro Stück
ab 50 Stück
€ 157,976*
€ 187,99144
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 156,546*
€ 186,28974
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.